Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24640
24640.040.008
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
Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X8
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
8 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk(max.)
8
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
2.4
L (mm)
8
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈1580
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1603
DIN
85
NF
≈E25-128
BS
≈4183
Artikelnummers
Artikelnummer
24640.040.008
EAN
8715492637277
UBB
950353153402
UNSPSC
31161504