Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
24640
24640.030.035
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
Pancilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X35
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
35 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk(max.)
6
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
1.8
L (mm)
35
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈1603
NF
≈E25-128
DIN
85
ISO
≈1580
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummers
Artikelnummer
24640.030.035
EAN
8717077070509
UBB
500645198747
UNSPSC
31161504