Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26501
26501.029.008
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
Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,9X8MM
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
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk(max.)
5.6
k (max.)
2.4
L (mm)
8
P
1.1
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14585 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26501.029.008
EAN
8712423008656
UBB
500654306181
UNSPSC
31161507