MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26760
26760.042.070
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
Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,2X70MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
70 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
70
No. kruisgleuf
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-658 C
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
Artikelnummers
Artikelnummer
26760.042.070
EAN
8717077075931
UBB
500645248096
UNSPSC
31161507