MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26400
26400.035.016
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST3,5X16MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
3.5 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ISO
7049 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
26400.035.016
EAN
8715492654540
UBB
950352085787
UNSPSC
31161507