MAVE B.V.
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
Plaatschroeven
26660
26660.035.045
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,5X45MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
45
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
26660.035.045
EAN
8717077065680
UBB
500645241893
UNSPSC
31161507