Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
55660
55660.042.013
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A4 ST4,2X13MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Lengte
13 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
13
No. kruisgleuf
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
Artikelnummers
Artikelnummer
55660.042.013
EAN
8715492350572
UBB
950352561480
UNSPSC
31161507