Nedtrain Oud
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
Plaatschroeven
51660
51660.039.028
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X28MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.9 mm
Lengte
28 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.8
L (mm)
28
No. kruisgleuf
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Artikelnummers
Artikelnummer
51660.039.028
EAN
8715494464185
UBB
500571394252
UNSPSC
31161507