Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
51660
51660.035.038
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,5X38MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
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
3.5 mm
Lengte
38 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.6
L (mm)
38
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-658
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Artikelnummers
Artikelnummer
51660.035.038
EAN
8715492302106
UBB
950352188904
UNSPSC
31161507