Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
51660
51660.029.016
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST2,9X16MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.9 mm
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
16
No. kruisgleuf
1
P
1.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Artikelnummers
Artikelnummer
51660.029.016
EAN
8715492301987
UBB
950352187757
UNSPSC
31161507