text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Plaatschroeven
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
Plaatschroeven
26300
26300.035.006
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
Pancilinderplaatschroef met kruisgleuf zonder punt Phillips DIN 7981 F-H Staal Vernikkeld ST3,5X6,5MM
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
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
6.5 mm
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk(max.)
6.9
k
2.6
L (mm)
6.5
No. kruisgleuf
2
P
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7981 F
ASME
≈B18.6.5M-B
BS
≈4174-B
NF
≈E25-658 F
ISO
≈7049 F
Artikelnummers
Artikelnummer
26300.035.006
EAN
8715492654311
UBB
950352083394
UNSPSC
31161507