FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ringen
38875
38875.003.301
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
O-ring (Viton), d2=2,4MM Rubber FPM 80º Shore d2=2,4MM 3,3MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4MM
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.3 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4MM
Afmetingen
d1
3.3
D (mm)
3.3
Dikte
2.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38875.003.301
EAN
8715492788948
UBB
950357427414
UNSPSC
27111900