O-ringen
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
O-ringen
38869
38869.003.101
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
O-ring (Viton), d2=1,6MM Rubber FPM 80º Shore d2=1,6MM 3,1MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Info
d2=1,6MM
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.1 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
FPM 80º Shore
Info
d2=1,6MM
Afmetingen
d1
3.1
D (mm)
3.1
Dikte
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38869.003.101
EAN
8715492788320
UBB
950357423371
UNSPSC
27111900