O-ringen
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
O-ringen
38810
38810.012.001
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
O-ring, d2=3,0MM Rubber NBR 70º Shore A d2=3,0MM 12,0MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=3,0MM
Afmetingen
d1
12
D (mm)
12
Dikte
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38810.012.001
EAN
8715492785732
UBB
950357197157
UNSPSC
27111900