Nedtrain Oud
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
O-ringen
38808
38808.036.171
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
O-ring, d2=2,62MM Rubber NBR 70º Shore A d2=2,62MM 36,17-AS 127
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
36.17 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62MM
Afmetingen
d1
36.17
D (mm)
36.17
Dikte
2.62
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38808.036.171
EAN
8715492785343
UBB
950357193354
UNSPSC
27111900