FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ringen
38808
38808.013.101
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
O-ring, d2=2,62MM Rubber NBR 70º Shore A d2=2,62MM 13,10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
13.1 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62MM
Afmetingen
d1
13.1
D (mm)
13.1
Dikte
2.62
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38808.013.101
EAN
8715492785121
UBB
950357191861
UNSPSC
27111900