FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-ringen
38808
38808.012.701
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
O-ring, d2=2,62MM Rubber NBR 70º Shore A d2=2,62MM 12,70MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12.7 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,62MM
Afmetingen
d1
12.7
D (mm)
12.7
Dikte
2.62
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38808.012.701
EAN
8715492785114
UBB
950357191788
UNSPSC
27111900