text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
O-ringen
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
O-ringen
38803
38803.072.761
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
O-ring, d2=1,78MM Rubber NBR 70º Shore A d2=1,78MM 72,76-AS 040
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
72.76 mm
Kleur
Zwart
Materiaalsoort
Rubber
Materiaalsoort Technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78MM
Afmetingen
d1
72.76
D (mm)
72.76
Dikte
1.78
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38803.072.761
EAN
8715492784032
UBB
950357183785
UNSPSC
27111900