text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lamellenschijf 125MM P120 F-ZK


Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op het gehele metaalgebied, edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen Schuurt/slijpt koel Laag geluidsniveau Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal Max. werksnelheid 80 m/s schuine uitvoering: invalshoek 7-9°

Artikelnummer 7E095955
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor glas Ja
Korreling volgens FEPA 120

Artikelnummers

Artikelnummer 7E095955
EAN 4007430085528
UBB 500662558245
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 624279000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.