text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hecht- & schuurschijf 125MM P240 SXE


Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal NF-metalen, lichtmetalen Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal

Artikelnummer 8C409120
Diameter 125
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 125
Type Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens FEPA 240
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Grof

Artikelnummers

Artikelnummer 8C409120
EAN 4007430430847
UBB 500662505857
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 631231000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.