text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hamerboor 8,0X160MM


Maximale boorsnelheid door reducering van de wrijving en verbeterde slagoverdracht. De speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt zorgt voor snel binnendringen in het hardste beton en in graniet Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren, geen vloeien op oppervlakken Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening aanzienlijk Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging (KVS). Door snel transport van het boormeel wordt de wrijving in het boorgat minder en het trillingsgedrag beter. De smallere rugbreedte voor en de verstevigde rugbreedte achter reduceren de wrijving extra bij gelijktijdig hoge breukbestendigheid Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet

Artikelnummer 5V615176
Totale lengte
Diameter boor
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte 100
Aantal snijmessen 2
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte 160
Diameter boor 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte 100
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor steen Ja
Spiraalboor Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5V615176
EAN 4007430103574
UBB 500662439297
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 625237000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.