Zelfborende schroeven
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
Zelfborende schroeven
30305
30305.048.038
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
MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN ≈7504 O-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X38MM
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
Toepassing (metaal)
Aluminium
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
38 mm
Toepassing (metaal)
Aluminium
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk
8.9
k
2.8
L (mm)
38
L1
6.5
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Artikelnummers
Artikelnummer
30305.048.038
EAN
8715494502207
UBB
500618327836
UNSPSC
31161507