text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Zelfborende schroeven
30385
30385.048.032
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
MAXXFAST Zelfborende pancilinderschroef met ttap® DIN ≈7504 M Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X32MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Toepassing (metaal)
Aluminium
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.8 mm
Lengte
32 mm
Toepassing (metaal)
Aluminium
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk
9.14
k
3.4
L (mm)
32
L1
6.5
No. ttap
25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7504-M
ISO
≈15481
Artikelnummers
Artikelnummer
30385.048.032
EAN
8715494496858
UBB
500618357296
UNSPSC
31162400