Werkplaats
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
Universele houtschroeven
30250
30250.050.080
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
MAXXFAST Verzonken terrasschroef met ttap® Roestvaststaal (RVS) A2 5X80MM (65)
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
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Afmetingen
D (mm)
5
dk
9
F
9
k
5.1
L (mm)
80
No. ttap
20
S
65
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30250.050.080
EAN
8715494274715
UBB
500512287375
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden