HERBO BVBA
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
Universele houtschroeven
30005
30005.040.060
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
MAXXFAST Universele houtschroef verzonken kop met Pozidriv kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4X60MM (45)
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Afmetingen
D (mm)
4
dk
8
F
9
k
4.5
L (mm)
60
No. kruisgleuf
2
S
45
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30005.040.060
EAN
8715494284721
UBB
500512200238
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden