Universele houtschroeven
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
Universele houtschroeven
30125
30125.035.020
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
MAXXFAST Universele houtschroef bolcilinderkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X20MM (17)
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
ttap
®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
2.6
L (mm)
20
No. ttap
15
S
17
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30125.035.020
EAN
8715494271882
UBB
500512481077
UNSPSC
31161508