Universele houtschroeven
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
Universele houtschroeven
30025
30025.045.045
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
MAXXFAST Universele houtschroef bolcilinderkop met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 4,5X45MM (30)
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.5 mm
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Afmetingen
D (mm)
4.5
dk
9
F
9
k
3.2
L (mm)
45
No. kruisgleuf
2
S
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30025.045.045
EAN
8715494273664
UBB
500512453431
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden