Universele houtschroeven
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
Universele houtschroeven
30025
30025.035.035
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
MAXXFAST Universele houtschroef bolcilinderkop met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X35MM (32)
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
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
2.6
L (mm)
35
No. kruisgleuf
2
S
32
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30025.035.035
EAN
8715494273480
UBB
500571998334
UNSPSC
31161508