NETTO Electronics s.r.o. - 8797412294798
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
Medium
30510
30510.050.035
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
MAXXFAST Plug HammerFast Kunststof Nylon (polyamide) Elektrolytisch verzinkt 5X35MM
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
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij de voorgemonteerde schroefnagel.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5 mm
Lengte
35 mm
Kleur
Grijs
Materiaalsoort
Kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Toelaatbare belasting in kN is alleen geldig bij de voorgemonteerde schroefnagel.
Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5.
Afmetingen
Baksteen ≥ Mz12
0.2
Beton ≥ C20/25
0.32
D (mm)
5
Boordiepte (min.)
55
Boor ø
5
Klembereik
10
L (mm)
35
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30510.050.035
EAN
8715494343282
UBB
500577348864
UNSPSC
31162103