Universele houtschroeven
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
Universele houtschroeven
30225
30225.060.080
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
MAXXFAST Houtconstructieschroef flenskop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 6X80MM (45)
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
ttap
®
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
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
6 mm
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm.
Afmetingen
D (mm)
6
dk
15
F
9
k
3.3
L (mm)
80
No. ttap
30
S
45
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
30225.060.080
EAN
8715494286633
UBB
500512282244
UNSPSC
31161508
Prestatieverklaring downloaden