Lage moeren
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
Lage moeren
11365
11365.050.001
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
Lage zeskantmoer ISO 4035 Staal Verzinkt, dikke Cr
3+
passivatie 04 M5
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
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
m (max.)
2.7
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
Artikelnummers
Artikelnummer
11365.050.001
EAN
8717077246669
UBB
500649003067
UNSPSC
31161727