Pomac Automation B.V.
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
Lage moeren
47035
47035.100.001
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
Lage zeskantmoer ISO 4035 Messing CU2/CU3 M10
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
m (max.)
5
P
1.5
s
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
Artikelnummers
Artikelnummer
47035.100.001
EAN
8717077258631
UBB
500649091179
UNSPSC
31161727