Lage moeren
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
Lage moeren
11355
11355.160.001
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
Lage zeskant moer gedraaid DIN 439 2 Automatenstaal Verzinkt, dikke Cr
3+
passivatie 04 gedraaid M16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
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
M16
Klasse
04
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Automatenstaal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
gedraaid
Afmetingen
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
4035
NF
E25-405-1
Artikelnummers
Artikelnummer
11355.160.001
EAN
8717077275133
UBB
500647853844
UNSPSC
31161727