Nedtrain Oud
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
Machineschroeven
51215
51215.030.025
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
Laagbolkopschroef met zaaggleuf, voldraad NF ≈E25-129 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X25
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
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
35
k (max.)
2
L (mm)
25
n
1
P
0.5
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-129
Artikelnummers
Artikelnummer
51215.030.025
EAN
8715494613101
UBB
500633188726
UNSPSC
31161504