Machineschroeven
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
Machineschroeven
24862
24862.040.016
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
Laagbolkopschroef met dubbele zaaggleuf NF E25-129 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X16
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
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
16 mm
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
Thread length (min.)
38
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
2.2
L (mm)
16
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-129
Artikelnummers
Artikelnummer
24862.040.016
EAN
8715493593572
UBB
950353760784
UNSPSC
31161504