Machineschroeven
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
Machineschroeven
U24861
U24861.016.0100
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
Laag bolkop schroef met zaaggleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Elektrolytisch verzinkt #8-32X1 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Plat bolkop, groot
Materiaalsoort
Low carbon steel
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
NO.8
Lengte
1 Inch
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Plat bolkop, groot
Materiaalsoort
Low carbon steel
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Coarse
Gangen per Inch
32
Info
Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.
Afmetingen
A (max.)
0.384
H (max.)
0.102
J (max.)
0.054
T (max.)
0.058
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.6.3
Artikelnummers
Artikelnummer
U24861.016.0100
EAN
8712423001664
UBB
500624961339
UNSPSC
31161504