TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Knevelschroeven
Knevelschroeven din 444b
51790
51790.270.180
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
Knevelschroef DIN 444 B Roestvaststaal (RVS) A2 50 M27X180
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
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M27
Lengte
180 mm
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
d2(H9)
25
d3(max.)
50
L (mm)
180
P
3
s (max.)
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
444-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51790.270.180
EAN
8715492310415
UBB
952351569324
UNSPSC
31161610