text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf SMT 628 Supra d. 125 mm korreling 40 plat RVS zirkoniumkorun


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van oppervlakken op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S0576.125.040
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter 125
Materiaal drager Overig
Korrel 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40

Artikelnummers

Artikelnummer S0576.125.040
EAN 4014855031740
UBB 500501457427
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322796
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.