Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad
58092
58092.061.060
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
KIPP Klemhefbomen met kunststof greep, buitendraad Zwart/Grijs Staal 5.8/kunststof Chemisch gezwart M6X65X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Zwart/Grijs
D1_MM
18
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor velen is de NOVO grip klemhefboom een synoniem voor een veilige en comfortabele bediening. Met deze klemhefboom lost u bijna ieder bedienings- en klemprobleem op.Materiaal: Handgreep uit glasvezelversterkte kunststof met tandring uit zinkspuitgietwerk.Metaaldelen staal, klasse 5.8.Version: Metaaldelen chemisch gezwart.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Zwart/Grijs
D1_MM
18
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Voor velen is de NOVO grip klemhefboom een synoniem voor een veilige en comfortabele bediening. Met deze klemhefboom lost u bijna ieder bedienings- en klemprobleem op.Materiaal: Handgreep uit glasvezelversterkte kunststof met tandring uit zinkspuitgietwerk.Metaaldelen staal, klasse 5.8.Version: Metaaldelen chemisch gezwart.
Afmetingen
A
65
A1
75
B
9.5
D
13.5
D1
18
D2
19.5
H
28.5
H2
17.5
H3
41.5
H4
45.5
H1
6.5
Aantal tanden
20
L
60
X
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58092.061.060
EAN
4059245104703
UBB
500689677317
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0269.2061X60