Klemhefbomen ergonomisch met binnendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen ergonomisch met binnendraad
58139
58139.080.001
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
KIPP Klemhefbomen ergonomisch met binnendraad Zwart Staal 5.8/kunststof Verzinkt M8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Zwart
D1_MM
30.5
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep: Harde componenten van versterkt kunststof met tandring van zinkspuitgietwerk. Zachte componenten van thermoplastisch elastomeer. Metalen delen: klasse 5.8.Uitvoering: Metalen delen blauw gepassiveerd.Opmerking: Standaard wordt de kleurcombinatie grafietzwart RAL 9011 (harde componenten) antracietgrijs RAL7021 (zachte componenten) geleverd. Door de zachte componenten wordt een greepvaste touch van het bedieningsdeel bereikt. De gesloten bouwvorm biedt voldoende bescherming tegen vervuiling. De bouwvorm werd speciaal voor de eisen van een ergonomische greep voor de hand ontwikkeld. Door de ontgrendelknop wordt het lossen gemakkelijker gemaakt en is zo het omzetten van de greep gemakkelijk.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Zwart
D1_MM
30.5
Materiaalsoort
Staal/kunststof
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep: Harde componenten van versterkt kunststof met tandring van zinkspuitgietwerk. Zachte componenten van thermoplastisch elastomeer. Metalen delen: klasse 5.8.Uitvoering: Metalen delen blauw gepassiveerd.Opmerking: Standaard wordt de kleurcombinatie grafietzwart RAL 9011 (harde componenten) antracietgrijs RAL7021 (zachte componenten) geleverd. Door de zachte componenten wordt een greepvaste touch van het bedieningsdeel bereikt. De gesloten bouwvorm biedt voldoende bescherming tegen vervuiling. De bouwvorm werd speciaal voor de eisen van een ergonomische greep voor de hand ontwikkeld. Door de ontgrendelknop wordt het lossen gemakkelijker gemaakt en is zo het omzetten van de greep gemakkelijk.
Afmetingen
A
88.5
A1
99.5
B
20
D
16
D1
30.5
H
55.6
H2
37.3
H3
76.5
H4
81
H1
10
Aantal tanden
22
T
14
X
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58139.080.001
EAN
4059245206612
UBB
500689996196
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0981.3081