Klemhefbomen 20 graden, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen 20 graden, buitendraad
58029
58029.100.050
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
KIPP Klemhefbomen 20 graden, buitendraad Zilver metallic Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M10X18X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Zilver metallic
D1_MM
18
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. Staal chemisch gezwart.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Zilver metallic
D1_MM
18
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. Staal chemisch gezwart.
Afmetingen
A
64
A1
73
D
13.5
D1
18
D2
18.5
D3
15.5
H
28.5
H2
16.5
H3
45.5
H4
49.5
H1
6.5
Aantal tanden
20
L
50
X
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58029.100.050
EAN
4059245078844
UBB
500689487493
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0116.2103X50