Klemhefbomen, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen, buitendraad
58054
58054.061.015
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
KIPP Klemhefbomen, buitendraad Zwart Zinkspuitgietwerk/roestvast staal 1.4305 Kunststof gecoat/blank M6X65X15
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Kleur
Zwart
D1_MM
18.5
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Hefboom van zinkspuitgietwerk conform EN 12844. Metalen delen RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. RVS blank.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Kleur
Zwart
D1_MM
18.5
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch
1.4305
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Hefboom van zinkspuitgietwerk conform EN 12844. Metalen delen RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. RVS blank.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
Afmetingen
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Aantal tanden
20
L
15
X
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58054.061.015
EAN
4059245096596
UBB
500689601572
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0123.2061X15