Klemhefbomen, buitendraad
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen, buitendraad
58132
58132.081.060
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
KIPP Klemhefbomen, buitendraad Zwart Staal 1.0401/5.8 Kunststof gecoat M8X80X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Zwart
D1_MM
21
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
1.0401
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Zwart
D1_MM
21
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
1.0401
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit 1.0401. Overige metalen delen klasse 5.8.Uitvoering: Beugelgreep kunststof-coating met fijne structuur. Metalen delen chemisch gezwart.Tekeningverwijzing: 1) afgeschuind DIN 78.
Afmetingen
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Aantal tanden
22
L
60
X
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58132.081.060
EAN
4059245083305
UBB
500689971181
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0752.3081X60