Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap
58050
58050.081.040
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
KIPP Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap Zwart Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M8X80X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Zwart
D1_MM
21
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep van zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart. Beschermkap RVS, blank.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Zwart
D1_MM
21
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep van zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart. Beschermkap RVS, blank.
Afmetingen
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41.5
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Aantal tanden
22
L
40
X
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58050.081.040
EAN
4059245095292
UBB
500689590353
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0122.93081X40