Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen
Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap
58052
58052.060.025
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
KIPP Klemhefbomen, buitendraad met beschermkap Oranje Zinkspuitgietwerk/staal 5.8 Kunststof gecoat/chemisch gezwart M6X65X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
Kleur
Oranje
D1_MM
18.5
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep van zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart. Beschermkap RVS, blank.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
Kleur
Oranje
D1_MM
18.5
Materiaalsoort
Zinkspuitgietwerk/staal
Oppervlaktebedekking
Kunststof gecoat/chemisch gezwart
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep van zinkspuitgietwerk volgens EN 12844. Metalen delen sterkteklasse 5.8. Beschermkap van RVS 1.4305.Uitvoering: Handgreep met kunststof coating. Metalen delen chemisch gezwart. Beschermkap RVS, blank.
Afmetingen
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
32
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Aantal tanden
20
L
25
X
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58052.060.025
EAN
4059245094769
UBB
500689593407
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0122.92062X25