text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Hide me
Producten
Menu
Bevestiging
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Premium Stainless Steel Hardware
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Gereedschap & MRO
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Excenterhefbomen, buitendraad
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Machine onderdelen
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Excenterhefbomen
Excenterhefbomen
Excenterhefbomen, buitendraad
58006
58006.050.020
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Actuele shopvoorraad
Registreren
KIPP Excenterhefbomen, buitendraad Zwart Gietaluminium EN AC-46200/roestvast staal 1.4305 M5X15,4X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Kleur
Zwart
D1_MM
15.4
Materiaalsoort
Gietaluminium/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch
EN AC-46200/1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit gietaluminium EN AC-46200. Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt. Pen RVS 1.4305. Draadeind en ring staal klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep gepoedercoat zwart fijnstructuur. Drukschijf zwart. Pen blank. Draadeind en ring staal, blauw gepassiveerd.Opmerking: Instelbare excenterhefbomen worden ingezet als de ligging van de spanhefboom t.o.v. de spanas slechts een bepaalde positie toelaat (storingsgebied). Via de fijne schroefdraad van de stiftschroef wordt de precieze positie van de spanhefboom ingesteld met een schroevendraaier. Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).Tekeningverwijzing: 1) Pen voor fijnafstelling van de spanhefboom.verstelbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Kleur
Zwart
D1_MM
15.4
Materiaalsoort
Gietaluminium/roestvast staal
Materiaalsoort Technisch
EN AC-46200/1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep uit gietaluminium EN AC-46200. Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt. Pen RVS 1.4305. Draadeind en ring staal klasse 5.8.Uitvoering: Handgreep gepoedercoat zwart fijnstructuur. Drukschijf zwart. Pen blank. Draadeind en ring staal, blauw gepassiveerd.Opmerking: Instelbare excenterhefbomen worden ingezet als de ligging van de spanhefboom t.o.v. de spanas slechts een bepaalde positie toelaat (storingsgebied). Via de fijne schroefdraad van de stiftschroef wordt de precieze positie van de spanhefboom ingesteld met een schroevendraaier. Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).Tekeningverwijzing: 1) Pen voor fijnafstelling van de spanhefboom.verstelbaar
Afmetingen
A
52.3
A1
59.1
B
18
B1
13
Handkracht FH (N)
100
D
5
D1
15.4
D2
8
F
2
H
11.2
H1
17
L
20
S
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58006.050.020
EAN
4059245209026
UBB
500689425105
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0006.0511105X20
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen