text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Machineonderdelen
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
Klemhefbomen, spanhefbomen, excenterhefbomen
Excenterhefbomen
Excenterhefbomen
Excenterhefbomen, buitendraad
58116
58116.060.050
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
KIPP Excenterhefbomen, buitendraad Roestvast staal 1.4308/1.4305 M6X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D1_MM
18.1
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4308/1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep 1.4308. Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt. Pen, ring en draadeind 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst of gestraald. Drukschijf zwart. Pen, ring en draadeind blank.Opmerking: Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).niet instelbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D1_MM
18.1
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
1.4308/1.4305
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Handgreep 1.4308. Drukschijf uit kunststof PA 66 GF 35-X glasvezelversterkt. Pen, ring en draadeind 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst of gestraald. Drukschijf zwart. Pen, ring en draadeind blank.Opmerking: Kunststoffen hebben de eigenschap dat ze onder belasting vervormen (retardation).niet instelbaar
Afmetingen
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Handkracht FH (N)
120
D
6
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
L
50
S
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58116.060.050
EAN
4059245029716
UBB
500689939352
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0645.1512006X50