Bevestigingselementen, montagegat loodrecht aan schroefdraad
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Vergrendelelementen
Bevestigingselementen
Bevestigingselementen, montagegat loodrecht aan schroefdraad
58718
58718.200.150
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
KIPP Bevestigingselementen, montagegat loodrecht aan schroefdraad Metrisch fijne schroefdraad Staal Chemisch gezwart M20X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
D1_MM
20
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: Staal.Uitvoering: gezwart.Opmerking: Bevestigingselementen vormen een montagehulp voor vergrendelingen en zorgen voor een uitbreiding van het toepassingsgebied. Ze kunnen ook voor arreteerbouten worden gebruikt.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
D1_MM
20
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: Staal.Uitvoering: gezwart.Opmerking: Bevestigingselementen vormen een montagehulp voor vergrendelingen en zorgen voor een uitbreiding van het toepassingsgebied. Ze kunnen ook voor arreteerbouten worden gebruikt.
Afmetingen
D1
20
D2
46
D3
5.5
D4
10
K
32
L1
33
L3
13
P
1.5
S
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58718.200.150
EAN
4059245019663
UBB
500690037261
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0638.2201