Arreteerbouten met schroefdraadtap, met contramoer
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
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Arreteerbouten
Arreteerbouten
Arreteerbouten met schroefdraadtap, met contramoer
58589
58589.000.012
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
KIPP Arreteerbouten met schroefdraadtap, met contramoer Metrisch fijne schroefdraad Staal 5.8, geharde pin Chemisch gezwart 12MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Klasse
5.8
D1_MM
20
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: Staal klasse 5.8.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en chemisch gezwart.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
5.8
D1_MM
20
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Materiaal: Staal klasse 5.8.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en chemisch gezwart.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd. Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
Afmetingen
D
12
D1
20
D2
8
F1 = veerkracht begin in N
15
F2 = veerkracht einde in N
39
F x 30°
2.8
H
12
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
L
66
P
1.5
SW1
22
SW2
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58589.000.012
EAN
4059245014446
UBB
500689871845
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
K0341.2412