text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Hardware & systemen
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
Haken & sluitingen
Karabijnhaken
54131
54131.100.100
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
Karabijnhaak met oog, borgmoer en veersluiting Roestvaststaal (RVS) A4 10X100MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
100 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
B
50
≈ Breukkracht (N)
13000
C
27
D
14
L (mm)
100
ø
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54131.100.100
EAN
4043377307354
UBB
500618005747
UNSPSC
31162602
Download extra informatie